{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0,16 mm | |
Skálaérték | 0,001 mm | |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 2 µm | |
Mérőerő | 1,3 N - 1,8 N | |
Szabad löket | 4,5 mm | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 432405 0,16/58 | |
EAN / GTIN | 4031452101843 | |
Gyártó száma | 10184 |