Biztonsági mérőóra 0,08/58 mm

Cikkszám: 432405 0,08/58
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány / ház ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0,08 mm
Skálaérték 0,001 mm
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) 2 µm
Mérőerő 1,3 N - 1,8 N
Szabad löket 4,5 mm
Méréstechnika analóg
Ház ⌀ 58 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 432405 0,08/58
EAN / GTIN 4031452101683
Gyártó száma 10168

Leírás

Kivitel:

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás. Ütésvédett precíziós mérőórák, biztonsági mérőórák, ütésvédett, szabad lökettel. Extra könnyű, robusztus konstrukció porvédővel. Befogószár ⌀ 8 mm h6.
Maximális pontosság a kombinált fogaskerekes karos-himbás áttétel miatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz