Biztonsági mérőóra 1/55 mm

Cikkszám: 432053 1/55
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 24,90 € /(db)
  • 13,70 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány / ház ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 1 mm
Skálaérték 0,01 mm
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) 7 µm
Mérőerő 0,4 N - 1,4 N
Szabad löket 3,5 mm
Méréstechnika analóg
Ház ⌀ 55 mm
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 432053 1/55
EAN / GTIN 4946368842448

Leírás

Kivitel:

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás. Ütésvédett precíziós mérőórák, biztonsági mérőórák, ütésvédett, szabad lökettel. Extra könnyű, robusztus konstrukció porvédővel. Befogószár ⌀ 8 mm h6.