{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 878 | |
Méréstartomány | 10 mm | |
Leolvasás | 1/100 mm | |
Skálaérték | 0,01 mm | |
Leolvasás / mutatófordulat | 1 mm | |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 13 µm | |
Mérőóra hátlap füllel | igen | |
Mérőerő | 0,4 N - 1,4 N | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 58 mm | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 432051 10/58B | |
EAN / GTIN | 4946368841915 | |
Gyártó száma | 2046A |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Mérőóra, Méréstartomány / ház ⌀: 10/58Bmm
érdeklődés szerint
Raktáron
226 darabszám azonnal szállítható
49,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
303 darabszám azonnal szállítható
26,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
144 darabszám azonnal szállítható
34,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás / mutatófordulat | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Méréstartomány | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Mérőerő | 0,4 N - 1,4 N | 0,4 N - 1,4 N | 0,7 N - 1,5 N |
Mérőóra hátlap füllel | igen | igen | igen |
Skálaérték | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Méréstechnika | analóg | analóg | analóg |
Termék fajtája | Mérőóra | Mérőóra | Mérőóra |