{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 878 | |
Méréstartomány | 10 mm | |
Skálaérték | 0,01 mm | |
Leolvasás / mutatófordulat | 1 mm | |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 15 µm | |
Mérőóra hátlap füllel | igen | |
Mérőerő | 0,4 N - 1,4 N | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 58 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 431980 10/58B | |
EAN / GTIN | 4045197204172 | |
Gyártó száma | 431980 10/58B |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mérőóra 10/58B mm
érdeklődés szerint
Raktáron
357 darabszám azonnal szállítható
26,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
181 darabszám azonnal szállítható
34,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás / mutatófordulat | 1 mm | 1 mm |
Ház ⌀ | 58 mm | 58 mm |
Méréstartomány | 10 mm | 10 mm |
Mérőerő | 0,4 N - 1,4 N | 0,7 N - 1,5 N |
Szabvány | DIN 878 | DIN 878 |
Skálaérték | 0,01 mm | 0,01 mm |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 15 µm | 15 µm |