{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 10 mm | |
Skálaérték | 0,01 mm | |
Leolvasás / mutatófordulat | 1 mm | |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 15 µm | |
Mérőerő | 0,7 N - 1,4 N | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 58 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 431950 10/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100228 | |
Gyártó száma | 10022 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mérőóra koncentrikus kijelzővel 10/58 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
71,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 363 darabszám azonnal szállítható
26,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 868 darabszám azonnal szállítható
34,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható
52,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Messbereich | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mérőerő | 0,7 ;1,4 | 0,4 ;1,4 | 0,7 ;1,5 | 0,7 ;1,5 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | analóg | analóg | analóg | analóg |
Termék fajtája | Mérőóra | Mérőóra | Mérőóra | Mérőóra |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 15 | 15 | 15 | 15 |