Előrajzoló és tusírozó lap 800X500 mm

Cikkszám: 431510 800X500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 876/1

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 876/1
Síktűrés 0,018 mm
Teljes magasság 100 mm
Súly 87 kg
Termék fajtája Mérőlemez

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 431510 800X500
EAN / GTIN 4045197234070

Leírás

Kivitel:

Stabil bordás szerkezettel, tömör, öregített speciális szürkeöntvényből. Hántolt felülettel. A megmunkálatlan felületek strukturált lakkozással (RAL 7001 szürke). Előöntött felfekvő pontokkal.

Szabvány:

Pontosság DIN 876/1, hántolt.

Opcionális tartozék:

Tusírozó paszta 085388 sz.

Figyelem:

Tartozékok, mint pl. markolatok és géptalpak külön rendelésre szállíthatóak. Egyéb méreteket a gyártóink szállítanak. Szállítási díjat felszámítunk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz