Alapzat 800X500 mm

Cikkszám: 431520 800X500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lapméret hossz×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális munkavégzési magasság (előrajzoló lap felső széle) 900 mm
Alkalmas lapmérethez, hossz×szélesség 800×500 mm
Súly 24 kg
Termék fajtája Alapszekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 431520 800X500
EAN / GTIN 2050001949868

Leírás

Kivitel:

Stabil hegesztett szerkezet a lábnál állítható támasztékkészlettel. Legnagyobb munkavégzési magasság 900 mm (előrajzoló lap felső széle).

Figyelem:

További méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak. Szállítási díjat felszámítunk.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz