{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Magasságkiegyenlítés | 25 mm | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 | |
Hengerzár | Moduláris zárbetét | |
Alapszekrény magassága | 710 mm | |
Alapszekrény szélessége | 606 mm | |
Alapszekrény mélysége | 600 mm | |
Váz magassága támasztékkészletekkel | 770 mm | |
Ajtó hasznos magassága | 345 mm | |
Rakodópolcok száma | 1 mm | |
Teherbírás a felületen elosztva | 500 kg | |
Termék fajtája | Alapszekrény |
Cikkszám | 431060 800X600 | |
EAN / GTIN | 4067263264903 | |
Gyártó száma | 431060 800X600 |