{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Magasságkiegyenlítés | 25 mm | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 | |
Hengerzár | Moduláris zárbetét | |
Alapszekrény magassága | 710 mm | |
Alapszekrény szélessége | 1 506 mm | |
Alapszekrény mélysége | 800 mm | |
Váz magassága támasztékkészletekkel | 770 mm | |
Fiók hasznos szélessége G-ben | 20 mm | |
Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 500 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 500 mm | |
Ajtó hasznos magassága | 425 mm | |
Rakodópolcok száma | 1 mm | |
Teherbírás a felületen elosztva | 2 000 kg | |
Termék fajtája | Alapszekrény |
Cikkszám | 431060 2000X1000 | |
EAN / GTIN | 4067263264941 | |
Gyártó száma | 431060 2000X1000 |