{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasságkiegyenlítés | 25 mm | |
Alapszekrény magassága | 710 mm | |
Alapszekrény szélessége | 606 mm | |
Alapszekrény mélysége | 600 mm | |
Váz magassága támasztékkészletekkel | 770 mm | |
Teherbírás a felületen elosztva | 500 kg | |
Termék fajtája | Alapszekrény |
Cikkszám | 431010 800X600 | |
EAN / GTIN | 4067263211846 | |
Gyártó száma | 431010 800X600 |