{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasságkiegyenlítés | 25 mm | |
Alapszekrény magassága | 710 mm | |
Alapszekrény szélessége | 1 506 mm | |
Alapszekrény mélysége | 800 mm | |
Váz magassága támasztékkészletekkel | 770 mm | |
Teherbírás a felületen elosztva | 2 000 kg | |
Termék fajtája | Alapszekrény |
Cikkszám | 431010 2000X1000 | |
EAN / GTIN | 4067263211884 | |
Gyártó száma | 431010 2000X1000 |