SW 1.00-23 Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4305271
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4305271
EAN / GTIN 7291075219654
Gyártó száma 4305271
L-szám L24000 47

Leírás

Leírás:

Fúrótokmányok és adapterek, testátmérő (BD) 0,906 ″, testhossz (LB) 0,984 ″, szárméret (SS) .236

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 0,906”
  • Testhossz (FONT): 0,984”
  • Kiálló hossz (LPR): 4,33”
  • Szár mérete (SS): .236

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz