RING DCM 180 Váltólapkás élletörő - fúróra szerelhető

Cikkszám: 4304732
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4304732
EAN / GTIN 7291075147667
Gyártó száma 4304732
L-szám L24040 570

Leírás

Leírás:

GYŰRŰ DCM 180

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 18,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 18 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése XOGX
  • Szárméret (SS) DCM 180

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz