RING DCM 115 Váltólapkás élletörő - fúróra szerelhető

Cikkszám: 4304722
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CHAMDRILL
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4304722
    EAN / GTIN 7291075147568
    Gyártó száma 4304722
    L-szám L24040 559

    Leírás

    Leírás:

    GYŰRŰ DCM 115

    Jellemző:

    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 11,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 11,5 mm
    • A vágólap (MIID) jelölése XOGX
    • Szárméret (SS) DCM 115

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz