RING DCM 105 Váltólapkás élletörő - fúróra szerelhető

Cikkszám: 4304720
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4304720
EAN / GTIN 7291075147544
Gyártó száma 4304720
L-szám L24040 558

Leírás

Leírás:

GYŰRŰ DCM 105

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 10,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 10,5 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése XOGX
  • Szárméret (SS) DCM 105

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz