{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 876 | |
Pontosság | 00 mm | |
Síklapúság | 0,005 mm | |
Vastagság | 160 mm | |
Acélgolyó betétek száma | 5 | |
Súly | 460 kg | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Termék fajtája | Mérőlemez |
Cikkszám | 430400 1200X800 | |
EAN / GTIN | 2050001949813 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gránitlap Pontosság 00 1200X800 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
3 223,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
2 571,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Síklapúság | 0,005 mm | 0,009 mm |
Pontosság | 00 mm | 0 mm |
Súly | 460 kg | 460 kg |
Szabvány | DIN 876 | DIN 876 |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
Vastagság | 160 mm | 160 mm |
Termék fajtája | Mérőlemez | Mérőlemez |