{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 876 | |
Pontosság | 00 mm | |
Síklapúság | 0,004 mm | |
Vastagság | 100 mm | |
Acélgolyó betétek száma | 3 | |
Súly | 189 kg | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Termék fajtája | Mérőlemez |
Cikkszám | 430400 1000X630 | |
EAN / GTIN | 2050001949806 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Gránitlap Pontosság 00, Hossz×szélesség: 1000X630mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
1 695,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
1340,00 €
1 059,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pontosság | 00 mm | 0 mm |
Súly | 189 kg | 189 kg |
Szabvány | DIN 876 | DIN 876 |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
Vastagság | 100 mm | 100 mm |
Acélgolyó betétek száma | 3 | 3 |
Termék fajtája | Mérőlemez | Mérőlemez |