{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 876 | |
Pontosság | 0 mm | |
Síklapúság | 0,007 mm | |
Vastagság | 70 mm | |
Acélgolyó betétek száma | 3 | |
Súly | 83 kg | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Termék fajtája | Mérőlemez |
Cikkszám | 430300 630X630 | |
EAN / GTIN | 2050001041470 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gránitlap Pontosság 0 630X630 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
1 031,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
974,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Síklapúság | 0,007 mm | 0,007 mm |
Pontosság | 0 mm | 0 mm |
Súly | 83 kg | 83 kg |
Szabvány | DIN 876 | DIN 876 |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
Vastagság | 70 mm | 70 mm |
Acélgolyó betétek száma | 3 | 3 |