Gránitlap Pontosság 0 630X630 mm

Cikkszám: 430190 630X630
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 876
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 876
Pontosság 0 mm
Síklapúság 0,007 mm
Vastagság 70 mm
Acélgolyó betétek száma 3
Súly 83 kg
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája Mérőlemez

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 430190 630X630
EAN / GTIN 4045197435767
Gyártó száma 430190 630X630

Leírás

Kivitel:

Gondosan válogatott természetes gránit.
  • Hibamentes, homogén szerkezet.
  • Behajlás- és csavarodásmentes.
  • Abszolút rozsda- és saválló, csekély hővezető-képességű.
  • Mikrofinom felületi megmunkálás (leppelt). A megengedett tűréseken belül marad.
  • Külső élek esztétikusan tisztára köszörültek.
  • A statikailag meghatározott alátámasztás érdekében az alsó oldalon felfekvési pontok (acélgolyó betétek) találhatók.
  • Keményebb az edzett acélnál (a Mohs skála szerint 6 − 7), nem mágneses és elektromosan nem vezető.

Pontosság:

A készre gyártás és ellenőrzés számítógép-vezérelt klímahelyiségekben történik. A felhasznált mérőeszközök garantálják a pontos kapcsolódást a nemzeti és nemzetközi kalibráló laboratóriumokhoz.
DIN 876/0 − finomra leppelt, ellenőrzéshez.

Tartalom:

Vizsgálati jegyzőkönyv, szállítási csomagolás.
Inkluzív acélgolyó betétek.

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre: Rozsdamentes acélmenetes betétek, acél T-horonysínek (a 430190 számhoz acél T-horonysínek nem lehetségesek), pontosság 000, más méretek, köztes méretek. Szállítási díjat felszámítunk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz