{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 4 mm - 5 mm | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,002 mm | |
Mérődob ⌀ | 17 mm | |
Mérésmélység | 22 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Teljes hossz | 115 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 2 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 429100 4-5 | |
EAN / GTIN | 4946368080499 | |
Gyártó száma | 368-004 |