{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 2 mm - 2,5 mm | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,002 mm | |
Mérődob ⌀ | 17 mm | |
Mérésmélység | 12 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Teljes hossz | 105 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 2 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 429100 2-2,5 | |
EAN / GTIN | 4946368080468 | |
Gyártó száma | 368-001 | |
Gyártó | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |