Hosszabbító furatmikrométerekhez, Típus: 1/100

Cikkszám: 429010 1/100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 6–8 – 10–12 méret mm
Hossz 100 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 429010 1/100
EAN / GTIN 4946368830681
Gyártó száma 952322

Leírás

Kivitel:

Mattkrómozott, a mérőfej és a kijelző egység közé becsavarozható.

Alkalmazható:

Furatmikrométer 429000, 429005, 429110, 429250. sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz