{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 20 mm - 25 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,004 mm | |
Méret a | 0 mm | |
Standard mérésmélység | 68 mm | |
Mérésmélység hosszabbítóval | 218 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 428900 20-25 | |
EAN / GTIN | 4059192010621 | |
Gyártó száma | 4190315 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Furatmikrométer Micromar, Méréstartomány: 20-25mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
488,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható
345,78 €
268,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,005 mm | 0,005 mm |
Hibahatár | 0,004 mm | 0,006 mm |
Méréstartomány | 20 mm - 25 mm | 20 mm - 25 mm |
Mérődob osztás | 1/50 mm | 1/50 mm |
Szabvány | DIN 863 | Gyári szabvány |
Standard mérésmélység | 68 mm | 90 mm |
Méréstechnika | analóg | analóg |