Furatmikrométer Micromar 100-125 mm

Cikkszám: 428900 100-125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 42,60 € /(db)
  • 45,10 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 863
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
Méréstartomány 100 mm - 125 mm
Leolvasás 0,005 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Hibahatár 0,006 mm
Méret a 0 mm
Standard mérésmélység 132 mm
Mérésmélység hosszabbítóval 282 mm
Méréstechnika analóg
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 428900 100-125
EAN / GTIN 4059192010409
Gyártó száma 4190014

Leírás

Kivitel:

Mattkrómozott leolvasó és kezelőelemek. Edzett és köszörült mérőorsó. Gyorsmeghajtás beépített kuplunggal. Önközpontosító mérőfej 12 mm-től keményfém mérőpofákkal. 12,5 mm-től furatfenékig történő méréshez. 40 mm-től a súlycsökkentés érdekében alumínium mérőfej.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 428950 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.