{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HCT | |
Szabvány | DIN 863 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Méréstartomány | 12,5 mm - 16 mm | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Hibahatár | 0,004 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Bluetooth kapcsolat | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Méret a | 0,5 mm | |
Rádiójeles használat | HID (Human Interface Device); Gyártói szoftver; HCT Mobile App | |
Standard mérésmélység | 62 mm | |
Mérésmélység hosszabbítóval | 162 mm | |
Méréstechnika | Digitális | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrokátor |
Cikkszám | 428702 12,5-16 | |
EAN / GTIN | 5051102207823 |