{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HCT | |
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 6 mm - 8 mm | |
Választható leolvasás | 0,01 / 0,001 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Hibahatár | 0,004 mm | |
Méret a | 1,9 mm | |
Standard mérésmélység | 58 mm | |
Mérésmélység hosszabbítóval | 121 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Bluetooth interfész | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Rádiójeles használat | HID (Human Interface Device); Gyártói szoftver; HCT Mobile App | |
Méréstechnika | Digitális | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 428602 6-8 | |
EAN / GTIN | 5051102210496 |