XT digitális furatmikrométer készlet 20-50 mm

Cikkszám: 428652 20-50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 119,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 863
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Bluetooth kapcsolat
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Rádiójeles használat: HID (Human Interface Device); Gyártói szoftver; HCT Mobile App

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HCT
Szabvány DIN 863
Méréstartomány 20 mm - 50 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Bluetooth kapcsolat
IP védettségi osztály IP 67
Rádiójeles használat HID (Human Interface Device); Gyártói szoftver; HCT Mobile App
Méréstechnika Digitális
Mérőfejek száma 3
Beállító gyűrűk száma 2
Beállító gyűrű ⌀ 20 / 35 mm
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 428652 20-50
EAN / GTIN 5051102209711

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométerek zsákfurat méréshez 12,5−16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5-es mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Edzett és köszörült mérőorsó. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez.

Funkció:

  • mm / col átkapcsolás.
  • 4 Preset-érték beállítása.
  • Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.
IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Digitális furatmikrométer 428602 sz. és ellenőrző gyűrűk UKAS vizsgálati jegyzőkönyvvel.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz.,
USB hardverkulcs 498952 sz.,
beállító gyűrű 484030 sz.,
hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. tartalék mérőfejek, 428745 sz. mérőpofa, 428746 sz. visszahúzó rugó.