Lépcsőfokos létra 2x7 lépcsőfokokkal

Cikkszám: 42714
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Lépcső kivitele Stufe
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 42714
EAN / GTIN 4031405427143
Gyártó száma 042714

Leírás

Leírás:

  • Létra alumíniumból
  • Szilárd négyszögletes csőből készült lépcsőfokok
  • 80 mm mély, bordázott lépcsőfokok
  • 4-szeres karimás lépcsőfok/léc csatlakozás
  • Konikus lécvezető a biztonságos állásért
  • Négy lépcsőfok hosszabbítás szilárd csúszóvezetővel, ergonomikus csillagfogantyúval fokozatmentesen állítható
  • Lépcsőfokok fokozatmentesen állíthatóak: Felszálló szakasz 300 mm-ig, tartószakasz 800 mm-ig
  • Külső állítómechanizmus / csillagfogás a létrán való biztonságos, botlásmentes járásért
  • nivello® létracipő szabadalmaztatott 2 tengelyes billenési technológiával
  • 4-szeres csavarozott, masszív létracsukló alumíniumból
  • Választható felszerelés lépcsőbetétekkel klipszes lépcső, klipszes lépcső R13 és klipszes lépcső relax
  • Lépcsőtávolság: 235 mm
  • Maximális terhelés: 150 kg
.

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 3450 mm
  • Teljes hossz hajtogatva: 1737 mm
  • Magasság: 1610 mm
  • Oszlop szélessége: 24,5 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Döntés: 70 °
  • Csúszásgátló: Alumínium folyású
  • Lépéshossz: 1370 mm
  • Lépéshossz max. Kihúzva: 1730 mm
  • Lépés/fok távolság: 235 mm
  • Lépések/fokok száma: 2x7 lépés
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős
  • Alsó külső szélesség, emelkedési szakasz kitolt: 673 mm
  • Alsó külső szélesség, létra visszahúzva: 640 mm
  • Alsó külső szélesség, kitolt támasz: 730 mm
  • Max. Beállítási tartomány az emelkedési szakaszon: 300 mm
  • Max. Beállítási tartomány a tartón: 800 mm
  • Munkahelyként engedélyezett (TRBS 2121 2. Rész): Igen

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz