{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 75 mm - 100 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 3 µm | |
Mérődob ⌀ | 21 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Csőrös furatmikrométer |
Cikkszám | 426900 75-100 | |
EAN / GTIN | 4250099624038 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kétpontos furatmikrométer 75-100 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
977,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
314,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 | 0,01 |
Hibahatár | 3 | 16 |
Méréstartomány | 75 ;100 | 75 ;100 |
Mérődob ⌀ | 21 | 18 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Termék fajtája | Csőrös furatmikrométer | Csőrös furatmikrométer |