{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 50 mm - 75 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 3 µm | |
Mérődob ⌀ | 21 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Csőrös furatmikrométer |
Cikkszám | 426900 50-75 | |
EAN / GTIN | 4250099624021 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kétpontos furatmikrométer 50-75 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
933,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
269,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Hibahatár | 3 | 14 |
Méréstartomány | 50 ;75 | 50 ;75 |
Mérődob osztás | 1/50 | 1/50 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | analóg | analóg |
Termék fajtája | Csőrös furatmikrométer | Csőrös furatmikrométer |