{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 0 mm - 300 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Mérőtű ⌀ | 4 mm | |
Mérődob ⌀ | 18 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Híd hossza | 100 mm | |
Mérőtűk száma | 12 | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Mélységmérő mikrométer |
Cikkszám | 425200 0-300 | |
EAN / GTIN | 4946368016771 | |
Gyártó száma | 129-153 |