{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Mérőtű ⌀ | 4 mm | |
Mérődob ⌀ | 18 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Híd hossza | 100 mm | |
Mérőtűk száma | 6 | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Mélységmérő mikrométer |
Cikkszám | 425200 0-150 | |
EAN / GTIN | 4946368016399 | |
Gyártó száma | 129-116 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mélységmérő mikrométer 0-150 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
374,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
287,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 | 0,01 |
Mérőtű ⌀ | 4 | 4,5 |
Mérődob ⌀ | 18 | 18 |
Mérődob osztás | 1/50 | 1/50 |
Szabvány | DIN 863 | DIN 863 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | analóg | analóg |