{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 40 mm - 80 mm | |
Mérőfelületek párhuzamossága | 3 µm | |
Mérőtapintó szakasz | 2,5 mm | |
Mérőerő | 7,5 N | |
Mérőfelület | 12×12 mm | |
Többfogméret mérése a modultól m | 0,5 | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Finomkijelzős villás idomszer |
Cikkszám | 424906 40-80 | |
EAN / GTIN | 4059192017750 | |
Gyártó száma | 4452001 |