Finomkijelzős villás idomszer mérőcsőrőkkel 0-40 mm

Cikkszám: 424906 0-40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 49,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány Gyári szabvány
    Méréstartomány 0 mm - 40 mm
    Mérőfelületek párhuzamossága 2 µm
    Mérőtapintó szakasz 2 mm
    Mérőerő 7,5 N
    Mérőfelület 12×12 mm
    Többfogméret mérése a modultól m 0,5
    Méréstechnika analóg
    Csomagolás Stabil doboz
    Termék fajtája Finomkijelzős villás idomszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 424906 0-40
    EAN / GTIN 4059192017743
    Gyártó száma 4452000

    Leírás

    Kivitel:

    Kinyúló, keményfém-betétes mérőfelületekkel. Keskeny vállak átmérőjéhez, központosító kerekekhez, tengelylépcsőkhöz, leszúrási távolságokhoz és többfogméretekhez WK egyenes és ferde fogas homlokkerekek fogvastagságának meghatározása érdekében.
    Erős, kovácsolt acélkengyel hőszigeteléssel. Rozsdamentes, edzett acél üllő és ellentapintó. Rugós megtámasztású, a munkadarab bevezetéséhez karral visszahúzható üllő. A méréstartományban fogasléccel és recés csavarral beállítható ellentapintó. Beállítás mérőhasábokkal. Beállítható központosító ütköző a munkadarab közepére való beállításra. Állandó mérőerő a beépített mérőerő-rugónak köszönhetően. Minden 8 mm-es befogószárú kijelző készülékkel használható (az ár nem tartalmazza). Javasolt a 434674 sz. 25/0,5 és 50/1 méretű finomkijelzők alkalmazása. A munkadarab tűréseltérései a kijelző készüléken számszerűen leolvashatók.

    Tartalom:

    Finomkijelző nélkül, fa dobozban.

    Opcionális tartozék:

    Beállítási méretek, finomkijelző 434674 sz. Öntöttvas állvány, FK típusú mérőműszer tartó az emelő mozgás átviteléhez a mérőtengelyen, mérőbetétek.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz