{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 50 mm - 75 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Mérőfelületek párhuzamossága | 5 µm | |
Orsó ⌀ | 8 mm | |
Orsóemelkedés | 0,5 mm | |
Mérőtárcsa ⌀ | 19,5 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 423005 50-75 | |
EAN / GTIN | 4062406237776 | |
Gyártó száma | 423005 50-75 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kengyeles mikrométer tárcsás mérőfelületekkel és nem forgó orsóval 50-75 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
350,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
386,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
287,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Mérődob osztás | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Orsó ⌀ | 8 | 8 | 8 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | analóg | analóg | analóg |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer |