{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 50 mm - 75 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Orsó ⌀ | 8 mm | |
Orsóemelkedés | 0,5 mm | |
Mérőélek szélessége | 0,75 mm | |
Mérőélek hossza | 6,5 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 421900 50-75 | |
EAN / GTIN | 4045197203977 | |
Gyártó száma | 421900 50-75 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Horonymérő kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 50-75mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
386,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
287,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
350,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Méréstartomány | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Mérődob osztás | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Szabvány | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Orsó ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | analóg | analóg | analóg |