Digitális kengyeles mikrométer adatkimenettel 0-30 mm

Cikkszám: 421590 0-30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 28,60 € /(db)
  • 21,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Interfész: USB csatlakozó; Digimatic interfész
  • IP védettségi osztály: IP 65
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat QuickMike
Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 30 mm
Leolvasás 0,001 mm
Hibahatár 2 µm
Orsó ⌀ 6,35 mm
Orsóemelkedés 10 mm
Interfész USB csatlakozó; Digimatic interfész
IP védettségi osztály IP 65
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika digitális
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 421590 0-30
EAN / GTIN 4946368736693
Gyártó száma 293-666-20

Leírás

Kivitel:

A hibahatár pontosabb a DIN 863 követelményeinél. Be / ki, Origin (alapbeállítás), Zero / Abs (nullázás tetszőleges helyzetben), Hold / Data (mért érték tárolása, ill. adatok átvitele).

Leírás:

  • A fordulatonkénti 10 mm orsóemelkedés csökkenti a beállítási időt.
  • Az álló orsó kíméli a mérendő felületeket.
  • Abszolút mérőrendszer. Nem szükséges a bekapcsolás utáni nullpont beállítás. A hibás mérések elkerülhetők.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz. 357 méret. 1 beállító etalon a 25−55 mérettől.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz