{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | QuickMike | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 50 mm - 80 mm | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Hibahatár | 3 µm | |
Orsó ⌀ | 6,35 mm | |
Orsóemelkedés | 10 mm | |
Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Méréstechnika | digitális | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 421590 50-80 | |
EAN / GTIN | 4946368736716 | |
Gyártó száma | 293-668-20 |