{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 0 mm - 100 mm | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Méréstechnika | digitális | |
Mikrométerek száma | 4 | |
Beállító etalonok száma | 3 | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 4 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 421496 0-100 | |
EAN / GTIN | 4062406063221 | |
Gyártó száma | 421496 0-100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Digitális kengyeles mikrométer készlet 0-100 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
749,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
1 922,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Beállító etalonok száma | 3 | 3 |
Mikrométerek száma | 4 | 4 |
Energiaellátás | Elemes | Elemes |
IP védettségi osztály | IP 54 | IP 67 |
Szabvány | DIN 863 | Gyári szabvány |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer |