{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 25 mm - 50 mm | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Hibahatár | 4 µm | |
Orsó ⌀ | 6,5 mm | |
Orsóemelkedés | 0,5 mm | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Méréstechnika | digitális | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | Gombelem | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 421492 25-50 | |
EAN / GTIN | 4062406051495 | |
Gyártó száma | 421492 25-50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Digitális kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 25-50mm
érdeklődés szerint
Raktáron
175 darabszám azonnal szállítható
172,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
490,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,001 mm | 0,001 mm |
A tartalmazott elemek száma | 1 | 1 |
Elem típusa | Gombelem | Gombelem |
Energiaellátás | Elemes | Elemes |
Szabvány | DIN 863 | Gyári szabvány |
Orsóemelkedés | 0,5 mm | 1 mm |
Méréstechnika | digitális | digitális |