Nagy kengyeles mikrométerek 300-400 mm

Cikkszám: 420810 300-400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 229,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 300 mm - 400 mm
Leolvasás 0,01 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Hibahatár 3 µm
Orsó ⌀ 8 mm
Orsó mérési útja 25 mm
Mérődob ⌀ 21 mm
Méréstechnika analóg
Súly 5,3 kg
Mérőbetétek száma 4
Beállító etalonok száma 4
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 420810 300-400
EAN / GTIN 4946368215143
Gyártó száma 104-142A

Leírás

Kivitel:

Edzett, köszörült mérőorsó és mérőfelület; rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival. Csillogásmentes krómozású mérődob 50-es osztással és tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.
4 könnyen cserélhető mérőüllő adja ki a méretenként 100 mm-es méréstartományt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz