{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 200 mm - 300 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 3 µm | |
Orsó ⌀ | 6,35 mm | |
Orsó mérési útja | 25 mm | |
Mérődob ⌀ | 18 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Súly | 3,4 kg | |
Mérőbetétek száma | 4 | |
Beállító etalonok száma | 4 | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 420810 200-300 | |
EAN / GTIN | 4946368215136 | |
Gyártó száma | 104-141A |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nagy kengyeles mikrométerek 200-300 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
660,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
527,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 | 0,01 |
Méréstartomány | 200 ;300 | 200 ;300 |
Mérődob ⌀ | 18 | 25 |
Szabvány | Gyári szabvány | DIN 863 |
Orsó ⌀ | 6,35 | 8 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer |