{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 25 mm - 50 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 1,5 µm | |
Orsó ⌀ | 8 mm | |
Mérődob ⌀ | 25 mm | |
Finom racsni | igen | |
Orsó kivitele | edzett, köszörült | |
Hőszigetelő kézvédő | igen | |
Méréstechnika | Analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 420542 25-50 | |
EAN / GTIN | 4250099600216 |