Kengyeles mikrométer 0-25 mm

Cikkszám: 420542 0-25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 28,60 € /(db)
  • 18,35 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 25 mm
Leolvasás 0,005 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Hibahatár 1,5 µm
Orsó ⌀ 8 mm
Mérődob ⌀ 25 mm
Finom racsni igen
Orsó kivitele edzett, köszörült
Hőszigetelő kézvédő igen
Méréstechnika Analóg
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 420542 0-25
EAN / GTIN 4250099600209

Leírás

Kivitel:

Leppelt , keményfémbetétes mérőfelületek. Edzett, köszörült mérőorsó. Nagyobb pontosságú mint a DIN 863. Rögzítés szorítóval. Előre vezetett finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

Felhasználás:

Az 5 µm közvetlen leolvasásnak köszönhetően különösen alkalmas minőségellenőrzéshez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz