{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 75 mm - 100 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 5 µm | |
Orsó ⌀ | 6,5 mm | |
Mérődob ⌀ | 17,5 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 420410 75-100 | |
EAN / GTIN | 4059192003678 | |
Gyártó száma | 4134003 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kengyeles mikrométer 75-100 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
146,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
55,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
217 darabszám azonnal szállítható
109,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
81,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Méréstartomány | 75 ;100 | 75 ;100 | 75 ;100 | 75 ;100 |
Szabvány | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Orsó ⌀ | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | analóg | analóg | analóg | analóg |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer |