{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 125 mm - 150 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 6 µm | |
Orsó ⌀ | 6,5 mm | |
Mérődob ⌀ | 17,5 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 420410 125-150 | |
EAN / GTIN | 2050001053114 | |
Gyártó száma | 4134005 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kengyeles mikrométer 125-150 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
221,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
160,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 | 0,01 |
Méréstartomány | 125 ;150 | 125 ;150 |
Mérődob ⌀ | 17,5 | 19 |
Szabvány | DIN 863 | DIN 863 |
Orsó ⌀ | 6,5 | 6,5 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer |