Mérőhíd a 418770 sz. mélységmérő tolómérőhöz 500 mm

Cikkszám: 418774 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 14,55 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Híd hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Híd hossza 500 mm
    Mérőhíd keresztmetszete 20×13 mm
    Termék fajtája Mérőhíd

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 418774 500
    EAN / GTIN 2050001670946

    Leírás

    Kivitel:

    A mérőhíd további szerszám nélkül gyorsan felhelyezhető. A 2 rugóterhelésű csap biztonságosan rögzíti.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz