Mérőhíd a 418770 sz. mélységmérő tolómérőhöz 400 mm

Cikkszám: 418774 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 15,15 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Híd hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Híd hossza 400 mm
Mérőhíd keresztmetszete 20×13 mm
Termék fajtája Mérőhíd

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 418774 400
EAN / GTIN 2050001670939

Leírás

Kivitel:

A mérőhíd további szerszám nélkül gyorsan felhelyezhető. A 2 rugóterhelésű csap biztonságosan rögzíti.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz