{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | Gyári szabvány | |
Messbereich | 0 mm - 800 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,01 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Hibahatár | 0,04 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB-interfész | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Híd hossza | 150 mm | |
Mérősín keresztmetszete | 12×4 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Mélységmérő tolómérő |
Cikkszám | 418770 800 | |
EAN / GTIN | 2050001670892 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Digitális univerzális mélységmérő tolómérő 800 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
1 935,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
701,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A tartalmazott elemek száma | 1 | 1 |
Energiaellátás | Elemes | Elemes |
Hibahatár | 0,04 | 0,06 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Átkapcsolható leolvasás | 0,0005 | 0,0005 |
Méréstechnika | digitális | digitális |
Termék fajtája | Mélységmérő tolómérő | Mélységmérő tolómérő |